Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2010.B.125.Z08.09.R500M Freză frontală indexabilă, 1.5750 inch Diametru arbore, 90 grade. Unghi de tăiere laterală | CU8HZY 56MZ15

WALTER TOOLS F2010.B.125.Z08.09.R500M Freză frontală indexabilă, diametru arbore de 1.5750 inchi, 90 grade. Unghiul marginii de tăiere laterală

În stoc
Articol: CU8HZY Model: F2010.B.125.Z08.09.R500MCrucea Ref: 56MZ15

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€3,088.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2818
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIDia de tăiere.Preț
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Freză frontală indexabilă F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "€2,764.04
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Freză frontală indexabilă F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"€2,764.04
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Freză frontală indexabilă, diametru arbore de 0.8660 inci, 90 grade. Unghi de tăiere laterală | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--€1,400.95
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Freză frontală indexabilă, diametru arbore de 0.8660 inchi, 90 grade. Unghi de tăiere laterală | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--€1,121.55
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Freză frontală indexabilă, diametru arbore de 0.8660 inchi, 90 grade. Unghi de tăiere laterală | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--€1,507.53
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Freză frontală indexabilă, diametru arbore de 0.8660 inci, 90 grade. Unghi de tăiere laterală | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--€1,961.18
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Freză frontală indexabilă, 0.8660 inch Diametru arbore, 90 grade. Unghi de tăiere laterală | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--€974.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2010.B.125.Z08.09.R500M Freză frontală indexabilă, diametru arbore de 1.5750 inchi, 90 grade. Unghiul marginii de tăiere laterală
€3,088.84 /unitate