Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2036.5.16.090.016 Freză indexabilă F2036516090016 | AD6CAV 44V499

WALTER TOOLS F2036.5.16.090.016 Freză indexabilă F2036516090016

În stoc
Element: AD6CAV Model: F2036.5.16.090.016Crucea Ref: 44V499
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
€733.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere1.6 "
Diametru0.63 "
Introduceți șurubulFS322 Torx 7
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2036.5.16.090.016
Numărul de inserții necesare1
Lungime totală3.543 "
Diametrul tijei.0.629 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)10.52
Lungimea navei (cm)2.21
Lățimea navei (cm)2.21
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F2036.5.25.130.025 Freză indexabilă F2036525130025 | AD6CAW 44V501 F2036.5.25.130.0252.15 "0.984 "FS322 Torx 7F2036.5.25.130.02525.118 "0.984 "€1,088.23
WALTER TOOLS F2036.5.32.140.040 Freză indexabilă F2036532140040 | AD6CAX 44V502 F2036.5.32.140.0403.15 "1.575 "FS246 Torx 8F2036.5.32.140.04045.511 "1.259 "€1,438.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2036.5.16.090.016 Freză indexabilă F2036516090016
€733.88 /unitate