Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2139.U5.13.130.12 Indexable Milling Cutter F2139u51313012 | AD6CKX 44V804

WALTER TOOLS F2139.U5.13.130.12 Freză indexabilă F2139u51313012

În stoc
Element: AD6CKX Model: F2139.U5.13.130.12Crucea Ref: 44V804

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€397.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.236 "
Diametru0.5 "
Introduceți șurubulFS391 Torx 20
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2139.U5.13.130.12
Numărul de inserții necesare1
Lungime totală5.118 "
Diametrul tijei.0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)20.02
Lungimea navei (cm)2.21
Lățimea navei (cm)2.21
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.10 Freză indexabilă F213951213010 | AD6CAY 44V503 F2139.5.12.130.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.130.105.118 "0.472 "€382.83
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.12 Freză indexabilă F213951213012 | AD6CAZ 44V504 F2139.5.12.130.120.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.12.130.125.118 "0.472 "€401.42
WALTER TOOLS F2139.5.16.140.16 Freză indexabilă F213951614016 | AD6CBA 44V505 F2139.5.16.140.160.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.5.16.140.165.511 "0.629 "€451.80
WALTER TOOLS F2139.5.20.160.20 Freză indexabilă F213952016020 | AD6CBB 44V506 F2139.5.20.160.200.394 "0.787 "FS393 Torx 20F2139.5.20.160.206.299 "0.787 "€454.95
WALTER TOOLS F2139.5.25.160.25 Freză indexabilă F213952516025 | AD6CBC 44V507 F2139.5.25.160.250.492 "0.984 "FS394 Torx 20F2139.5.25.160.256.299 "0.984 "€515.30
WALTER TOOLS F2139.5.32.175.32 Freză indexabilă F213953217532 | AD6CBD 44V508 F2139.5.32.175.320.63 "1.26 "FS395 Torx 30F2139.5.32.175.326.889 "1.259 "€775.77
WALTER TOOLS F2139.5.12.150.10 Freză indexabilă F213951215010 | AD6CBE 44V509 F2139.5.12.150.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.150.105.905 "0.472 "€414.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2139.U5.13.130.12 Freză indexabilă F2139u51313012
€397.38 /unitate