Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Freză indexabilă F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Freză indexabilă F2239w032z0138

În stoc
Element: AD6CGA Model: F2239.W.032.Z01.38Crucea Ref: 44V669

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,268.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere1.496 "
Diametru1.26 "
Introduceți șurubulFS359 Torx 15
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2239.W.032.Z01.38
Numărul de inserții necesare5
Lungime totală6.299 "
Diametrul tijei.1.259 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.792
Înălțimea navei (cm)20.02
Lungimea navei (cm)3.23
Lățimea navei (cm)3.23
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Freză indexabilă F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667 F2239.W.020.Z01.250.984 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.W.020.Z01.254.33 "0.787 "€1,219.38
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Freză indexabilă F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "€1,231.94
WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Freză indexabilă F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670 F2239.W.040.Z01.512.008 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.W.040.Z01.517.48 "1.574 "€1,364.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Freză indexabilă F2239w032z0138
€1,268.32 /unitate