Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Freză indexabilă F2260b100z0611 | AD6CAT 44V490

WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Freză indexabilă F2260b100z0611

În stoc
Element: AD6CAT Model: F2260.B.100.Z06.11Crucea Ref: 44V490
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
€2,429.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.26 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.433 "
Diametru3.937 "
Introduceți șurubulFS1009 Torx 20
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2260.B.100.Z06.11
Numărul de inserții necesare6
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.1.26

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3265
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)12.52
Lățimea navei (cm)12.52
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPlictisiDiametruNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F2260.B.200.Z12.11 Freză indexabilă F2260b200z1211 | AD6CAP 44V487 F2260.B.200.Z12.11-7.874 "F2260.B.200.Z12.11122.48 "2.362€4,307.25
WALTER TOOLS F2260.B.160.Z10.11 Freză indexabilă F2260b160z1011 | AD6CAQ 44V488 F2260.B.160.Z10.11-6.299 "F2260.B.160.Z10.11102.48 "1.575€3,841.85
WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 Freză indexabilă F2260b125z0811 | AD6CAR 44V489 F2260.B.125.Z08.111.575 "4.921 "F2260.B.125.Z08.1182.48 "1.575€3,060.78
WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 Freză indexabilă F2260b250z1411 | AD6CAU 44V491 F2260.B.250.Z14.11-9.842 "F2260.B.250.Z14.11142.48 "2.362€5,536.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Freză indexabilă F2260b100z0611
€2,429.49 /unitate