Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Freză indexabilă F2334ub051z0605 | AD6CZX 44W243

WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Freză indexabilă F2334ub051z0605

În stoc
Articol: AD6CZX Model: F2334.UB.051.Z06.05Crucea Ref: 44W243

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,292.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.063 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.315 "
Diametru3.78 "
Introduceți șurubulFS1030 Torx 20
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2334.UB.051.Z06.05
Numărul de inserții necesare6
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.0.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3365
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)10.52
Lățimea navei (cm)10.52
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPlictisiLungimea de tăiereDiametruNomenclaturăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Freză indexabilă F2334ub076z0706 | AD6CYC 44W187 F2334.UB.076.Z07.061.5 "0.316 "4"F2334.UB.076.Z07.062.5 "1€1,661.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Freză indexabilă F2334ub051z0605
€1,292.66 /unitate