Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 Freză indexabilă F2339w20020z0215 | AD6CEE 44V617

WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 Freză indexabilă F2339w20020z0215

În stoc
Element: AD6CEE Model: F2339.W20.020.Z02.15Crucea Ref: 44V617
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
€772.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.591 "
Diametru0.787 "
Introduceți șurubulFS1013 Torx 8
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2339.W20.020.Z02.15
Numărul de inserții necesare2
Lungime totală3.543 "
Diametrul tijei.0.787 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.52
Lungimea navei (cm)2.21
Lățimea navei (cm)2.21
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F2339.W25.025.Z02.20 Freză indexabilă F2339w25025z0220 | AD6CEF 44V618 F2339.W25.025.Z02.200.984 "-0.787 "0.984 "FS378 Torx 15F2339.W25.025.Z02.2024.133 "€846.35
WALTER TOOLS F2339.W32.030.Z02.24 Freză indexabilă F2339w32030z0224 | AD6CEG 44V619 F2339.W32.030.Z02.241.259 "-0.945 "1.181 "FS1165 Torx 20F2339.W32.030.Z02.2424.921 "€899.90
WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 Freză indexabilă F2339w32032z0225 | AD6CEH 44V620 F2339.W32.032.Z02.251.259 "-0.984 "1.26 "FS1165 Torx 20F2339.W32.032.Z02.2524.921 "€899.90
WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.31 Freză indexabilă F2339w40040z0231 | AD6CEJ 44V621 F2339.W40.040.Z02.311.574 "-1.22 "1.575 "FS1164 Torx 25F2339.W40.040.Z02.3125.905 "€963.50
WALTER TOOLS F2339.Z25.020.Z02.28 Freză indexabilă F2339z25020z0228 | AD6CEK 44V622 F2339.Z25.020.Z02.280.984 "-1.102 "0.787 "FS923 Torx 8F2339.Z25.020.Z02.2825.905 "€1,231.94
WALTER TOOLS F2339.Z32.025.Z02.32 Freză indexabilă F2339z32025z0232 | AD6CEL 44V623 F2339.Z32.025.Z02.321.259 "-1.26 "1.26 "FS923 Torx 8F2339.Z32.025.Z02.3227.283 "€1,215.51
WALTER TOOLS F2339.Z40.032.Z02.43 Freză indexabilă F2339z40032z0243 | AD6CEN 44V625 F2339.Z40.032.Z02.431.574 "-1.72 "1.26 "FS359 Torx 15F2339.Z40.032.Z02.4328.661 "€1,279.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 Freză indexabilă F2339w20020z0215
€772.61 /unitate