Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2481-7.5 Burghiu Jobber 7.5mm Carbid | AG6YZQ 49L715

WALTER TOOLS F2481-7.5 Burghiu carbură de 7.5 mm

În stoc
Articol: AG6YZQ Model: F2481-7.5Crucea Ref: 49L715
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
€396.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMâna stângă
Echivalent zecimal0.295 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareanecretate
Lungimea flautului16mm
CalitateDe înaltă performanță
Număr listăF2481
MaterialCarbid solid
Lungime totală100mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.5.5mm
Mărimea7.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.7
Lungimea navei (cm)11.51
Lățimea navei (cm)1.7
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Direcția de tăierefinalizareaLungimea flautuluiCalitateNumăr listăLungime totalăUnghiul punctuluiPreț
WALTER TOOLS A3486TIP-7.5 Burghiu Jobber 7.5mm 130 Carbură | AF8PVZ 29FN42 A3486TIP-7.58mmMana dreaptaSFAT - TiN79mmK30FA3486117mm130 grade€543.10
WALTER TOOLS A3586TIP-7.5 Burghiu Jobber 7.5mm 130 Carbură | AF8QEQ 29FN81 A3586TIP-7.58mmMana dreaptaSFAT - TiN79mmK30FA3586117mm130 grade€80.33
WALTER TOOLS A3687-7.5 Burghiu Jobber 7.5mm 120 Carbură | AF8QFK 29FP01 A3687-7.58mmMana dreaptanecretate127mmK20FA3687165mm120 grade€418.31
WALTER TOOLS A6181TFT-7.5 Burghiu Jobber 7.5mm 150 Carbură | AF8QHX 29FP87 A6181TFT-7.58mmMana dreaptaTFP - TiNAl41mmK30FA618191mm150 grade€227.94
WALTER TOOLS A7191TFT-7.5 Burghiu Jobber 7.5mm 180 Carbură | AF8QPP 29FT80 A7191TFT-7.58mmMana dreaptaTFT - TiNAl28mmK30FA719179mm180 grade€243.02
WALTER TOOLS F2481TMS-7.5 Burghiu Jobber 7.5mm Carbid | AG6ZCG 49L776 F2481TMS-7.55.5mmMâna stângăTMS16mmDe înaltă performanțăF2481100mm140 grade€487.22
WALTER TOOLS F2482-7.5 Burghiu Jobber 7.5mm Carbid | AG6ZEY 49L838 F2482-7.56.7mmMana dreaptanecretate16mmDe înaltă performanțăF2482100mm140 grade€360.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2481-7.5 Burghiu carbură de 7.5 mm
€396.57 /unitate