Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Freză indexabilă F4038w20020z0130 | AD6DAD 44W249

WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Freză indexabilă F4038w20020z0130

În stoc
Articol: AD6DAD Model: F4038.W20.020.Z01.30Crucea Ref: 44W249
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
€1,308.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere1.457 "
Diametru1.26 "
Introduceți șurubulFS1454 Torx 8 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4038.W20.020.Z01.30
Numărul de inserții necesare15
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.1.259 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)3.23
Lățimea navei (cm)3.23
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Freză indexabilă F4038w32032z0337 | AD6DAE 44W250 F4038.W32.032.Z03.371.693 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.W32.032.Z03.3784.921 "1.259 "€2,505.22
WALTER TOOLS F4038.T22.025.Z02.22 Freză indexabilă F4038t22025z0222 | AD6DAK 44W255 F4038.T22.025.Z02.221.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.T22.025.Z02.22121.968 "T28 "€1,554.60
WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Freză indexabilă F4038t28032z0330 | AD6DAL 44W256 F4038.T28.032.Z03.301.299 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.T28.032.Z03.3061.968 "T28 "€2,220.58
WALTER TOOLS F4038.UW19.019.Z01.30 Freză indexabilă F4038uw19019z0130 | AD6DFJ 44W391 F4038.UW19.019.Z01.301.457 "1"FS1454 Torx 8 IPF4038.UW19.019.Z01.30101.969 "1"€1,308.14
WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 Freză indexabilă F4038uw26026z0237 | AD6DFK 44W392 F4038.UW26.026.Z02.371.456 "1.25 "FS1454 Torx 8 IPF4038.UW26.026.Z02.37151.969 "1.25 "€1,950.05
WALTER TOOLS F4038.W25.025.Z02.30 Freză indexabilă F4038w25025z0230 | AD6DFW 44W403 F4038.W25.025.Z02.301.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W25.025.Z02.30121.968 "1.259 "€1,757.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Freză indexabilă F4038w20020z0130
€1,308.14 /unitate