Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Freză indexabilă F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913

WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Freză indexabilă F4041t36040z0313

În stoc
Articol: AD6CPC Model: F4041.T36.040.Z03.13Crucea Ref: 44V913
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
€835.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.512 "
Diametru1.575 "
Introduceți șurubulFS1458 Torx 15IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4041.T36.040.Z03.13
Numărul de inserții necesare3
Lungime totală1.574 "
Diametrul tijei.T36 "
Cheie TorxT36

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)4.52
Lățimea navei (cm)4.52
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F4041.UT36.038.Z03.13 Freză indexabilă F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "€835.75
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z04.13 Freză indexabilă F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "€1,179.31
WALTER TOOLS F4041.B27.063.Z06.13 Freză indexabilă F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4041.B27.063.Z06.13155.905 "€1,281.87
WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Freză indexabilă F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218 F4041.W32.040.Z03.131.260.75 "0.236 "2"FS359 Torx 15F4041.W32.040.Z03.1352"€840.57
WALTER TOOLS F4041.UB38.102.Z08.13 Freză indexabilă F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"FS1453 Torx 15 IPF4041.UB38.102.Z08.1352.48 "€1,795.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4041.T36.040.Z03.13 Freză indexabilă F4041t36040z0313
€835.75 /unitate