Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Freză indexabilă F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Freză indexabilă F4047b22063z0608

În stoc
Element: AD6DAB Model: F4047.B22.063.Z06.08Crucea Ref: 44W247

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,360.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi0.866 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.394 "
Diametru2.48 "
Introduceți șurubulFS1459 Torx 15 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4047.B22.063.Z06.08
Numărul de inserții necesare6
Lungime totală1.574 "
Diametrul tijei.0.866

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)6.5
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPlictisiLungimea de tăiereDiametruNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Freză indexabilă F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203 F4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.063€1,360.33
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 Freză indexabilă F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.063€1,720.50
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 Freză indexabilă F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.575€3,076.24
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 Freză indexabilă F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.26€1,988.48
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 Freză indexabilă F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.575€2,334.88
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 Freză indexabilă F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.866€1,076.27
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z07.08 Freză indexabilă F4047b27080z0708 | AD6DBT 44W288 F4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.063€1,601.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Freză indexabilă F4047b22063z0608
€1,360.33 /unitate