Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Freză indexabilă F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Freză indexabilă F4053bn27100z0504r

În stoc
Element: AD6DRP Model: F4053.BN27.100.Z05.04RCrucea Ref: 44W740
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
€2,484.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.26 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.157 "
Diametru4.921 "
Introduceți șurubulFS2076 Torx 6 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4053.BN27.100.Z05.04R
Numărul de inserții necesare12
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.1.063

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1205
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)12.52
Lățimea navei (cm)12.52
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Freză indexabilă F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330 F4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B27.080.Z04.04100.236 "€1,852.43
WALTER TOOLS F4053.B32.100.Z05.04 Freză indexabilă F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "€2,213.16
WALTER TOOLS F4053.B40.125.Z06.04 Freză indexabilă F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "€2,630.64
WALTER TOOLS F4053.B40.160.Z08.04 Freză indexabilă F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Torx 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "€3,475.59
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R Freză indexabilă F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "€2,060.91
WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Freză indexabilă F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741 F4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "€2,983.44
WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Freză indexabilă F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742 F4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "FS2112 Torx 20 IPF4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "€3,901.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Freză indexabilă F4053bn27100z0504r
€2,484.74 /unitate