Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Freză F4080ub38102dcz0704 | AD6DFB 44W377

WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Freză F4080ub38102dcz0704

În stoc
Articol: AD6DFB Model: F4080.UB38.102DC.Z07.04Crucea Ref: 44W377

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,804.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.157 "
Diametru4.606 "
Introduceți șurubulFS1495 Torx 20 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4080.UB38.102DC.Z07.04
Numărul de inserții necesare6
Lungime totală2.48 "
Diametrul tijei.1.499 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8395
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)18.01
Lățimea navei (cm)18.01
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 Freză indexabilă F4080b40125z0604 | AD6DBJ 44W277 F4080.B40.125.Z06.040.157 "4.528 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.125.Z06.0482.48 "1.575€1,855.91
WALTER TOOLS F4080.B40.160.Z07.04 Freză indexabilă F4080b40160z0704 | AD6DBM 44W280 F4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.575€2,298.99
WALTER TOOLS F4080.UB19.064DC.Z05.04 Freză F4080ub19064dcz0504 | AD6DEV 44W371 F4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "€1,168.74
WALTER TOOLS F4080.UB26.076DC.Z06.04 Freză F4080ub26076dcz0604 | AD6DEY 44W374 F4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "€1,540.34
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 Freză indexabilă F4080b40125z0703 | AD6DHK 44W461 F4080.B40.125.Z07.030.118 "4.606 "FS2110 Torx 15IPF4080.B40.125.Z07.03102.48 "1.575€1,896.82
WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Freză indexabilă F4080b40125dcz1003 | AD6DHM 44W463 F4080.B40.125DC.Z10.030.118 "1.26 "FS2119 Torx 15 IPF4080.B40.125DC.Z10.0331.377 "0.984 "€2,105.35
WALTER TOOLS F4080.UB19.051.Z04.03 Freză indexabilă F4080ub19051z0403 | AD6DUN 44W790 F4080.UB19.051.Z04.030.118 "2"FS2119 Torx 15 IPF4080.UB19.051.Z04.0341.575 "0.75 "€982.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Freză F4080ub38102dcz0704
€1,804.33 /unitate