Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Freză indexabilă F4138n6040z0354 | AD6DAR 44W261

WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Freză indexabilă F4138n6040z0354

În stoc
Element: AD6DAR Model: F4138.N6.040.Z03.54Crucea Ref: 44W261

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2,998.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi0.63 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere1.299 "
Diametru1.575 "
Introduceți șurubulFS1457 Torx 9 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4138.N6.040.Z03.54
Numărul de inserții necesare9
Lungime totală2.165 "
Diametrul tijei.2.48

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)4.52
Lățimea navei (cm)4.52
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Freză indexabilă F4138s4040z0354 | AD6DAP 44W259 F4138.S4.040.Z03.542.559 "F4138.S4.040.Z03.54184.724 "SK50 AD / B€2,523.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Freză indexabilă F4138n6040z0354
€2,998.84 /unitate