Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Freză indexabilă F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340

WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Freză indexabilă F4153b40125z0606

În stoc
Element: AD6DDQ Model: F4153.B40.125.Z06.06Crucea Ref: 44W340
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
€2,684.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.575 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.236 "
Diametru6.299 "
Introduceți șurubulFS2077 Torx 9 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4153.B40.125.Z06.06
Numărul de inserții necesare16
Lungime totală0.354 "
Diametrul tijei.1.575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.287
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)18.01
Lățimea navei (cm)18.01
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.06 Freză indexabilă F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "€1,890.66
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.08 Freză indexabilă F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "€1,890.66
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 Freză indexabilă F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "€1,890.66
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Freză indexabilă F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339 F4153.B32.100.Z05.061.261.575 "0.236 "4.921 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.06120.433 "€2,259.15
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 Freză indexabilă F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "€3,546.12
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 Freză indexabilă F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B50.200.Z09.06100.393 "€4,051.20
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.08 Freză indexabilă F4153b32100z0508 | AD6DDU 44W343 F4153.B32.100.Z05.081.261.575 "0.315 "4.921 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.08120.393 "€2,259.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Freză indexabilă F4153b40125z0606
€2,684.37 /unitate