Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS M21563-M24X2 Spiral Flute Tap, M24X2 Thread Size, 20 mm Thread Length, 140 mm Length | CU9FAE 428N21

WALTER TOOLS M21563-M24X2 robinet spiralat, dimensiune filet M24X2, lungime filet 20 mm, lungime 140 mm

În stoc
Articol: CU9FAE Model: M21563-M24X2Crucea Ref: 428N21
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
€438.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.122
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WALTER TOOLS A2340876-UNF0 robinet spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5.50 mm, lungime 41.30 mm, Ticn | CU9CWM 427T39 A2340876-UNF0Robinet de flaut spiralat€165.21
WALTER TOOLS A2340806-UNF0 robinet spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5.50 mm, lungime 41.30 mm, Ticn | CU9CWN 427T32 A2340806-UNF0Robinet de flaut spiralat€145.14
WALTER TOOLS 224101-UNJC10 robinet spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 13.50 mm, lungime 70 mm | CU9CWT 427C96 224101-UNJC10Robinet de flaut spiralat€195.16
WALTER TOOLS 224164-UNC10 robinet spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 16 mm, lungime 70 mm | CU9CWU 427D31 224164-UNC10Robinet de flaut spiralat€117.33
WALTER TOOLS 22416-UNC10 Robinet cu canelu spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 16 mm, lungime 70 mm, țeavă | CU9CWV 427D37 22416-UNC10Robinet de flaut spiralat€97.03
WALTER TOOLS 224102-UNC10 Robinet cu canelu spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 16 mm, lungime 70 mm, țeavă | CU9CWW 427D04 224102-UNC10Robinet de flaut spiralat€97.03
WALTER TOOLS P22509-UNC10 robinet spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 8 mm, lungime 70 mm | CU9CWY 428Z45 P22509-UNC10Robinet de flaut spiralat€70.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS M21563-M24X2 robinet spiralat, dimensiune filet M24X2, lungime filet 20 mm, lungime 140 mm
€438.89 /unitate