Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Freză de capăt din carbură 16mm 4 FL CR SGL Capăt CC | AH4ZAT 35RK70

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Freză de capăt din carbură 16 mm 4 FL CR SGL Capăt CC

În stoc
Element: AH4ZAT Model: MC326-16.0W4L200CCrucea Ref: 35RK70
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
€425.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorn Corn Radius End Mill
Raza de colț0.08 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniimetric
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaTiAlN
CalitateWK40TF
Unghiul Helix50 grade
Lungimea tăierii5 / 8 "
Materialcarbid
Dia de frezare.16.00mm
Dia de gât.0.60mm
Număr de flauturi4
Lungime totală4.5 "
Diametrul tijei.5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2948
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)11.51
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțLungimea tăieriiDia de gât.Număr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 Freză din carbură TiAlN Diametru de 4 inci | AH4ZAR 35RH64 MC326-04.0A3L1000.02 "7 / 16 "0.48mm32.25 "15 / 64 "€121.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Freză de capăt din carbură 16 mm 4 FL CR SGL Capăt CC
€425.76 /unitate