Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS N22516-UNC6 robinet spiralat, dimensiune filet #6-32, lungime filet 6.50 mm, lungime 56 mm | CU9DAY 428R74

WALTER TOOLS N22516-UNC6 Robinet cu canelu spiralat, dimensiune filet #6-32, lungime filet 6.50 mm, lungime 56 mm

În stoc
Articol: CU9DAY Model: N22516-UNC6Crucea Ref: 428R74

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€67.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS N22516-UNC2 robinet spiralat, dimensiune filet #2-56, lungime filet 4 mm, lungime 45 mm | CU9CYT 428R70 N22516-UNC2€84.51
WALTER TOOLS N22516-UNC8 Robinet cu canelu spiralat, dimensiune filet #8-32, lungime filet 7 mm, lungime 63 mm | CU9DBX 428R75 N22516-UNC8€64.53
WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 robinet spiralat, dimensiune filet 1/4-20, lungime filet 10 mm, lungime 80 mm | CU9DGB 428R68 N22516-UNC1/4€48.38
WALTER TOOLS N20516-M1.6 Robinet spiralat, M1.6X0.35 Dimensiune filet, Lungime filet 6 mm, Lungime 40 mm | CU9EBF 428R27 N20516-M1.6€46.03
WALTER TOOLS N21566-M10X1 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1, lungime filet 12 mm, lungime 90 mm | CU9EBW 428R55 N21566-M10X1€138.04
WALTER TOOLS N20566-M10 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 15 mm, lungime 100 mm | CU9EDP 428R48 N20566-M10€119.22
WALTER TOOLS N21566-M12X1 robinet spiralat, dimensiune filet M12X1, lungime filet 13 mm, lungime 100 mm | CU9EGP 428R56 N21566-M12X1€161.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS N22516-UNC6 Robinet cu canelu spiralat, dimensiune filet #6-32, lungime filet 6.50 mm, lungime 56 mm
€67.17 /unitate