Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS ODHT050408-F57 Inserție de frezare | AH4YHR 35RD42

WALTER TOOLS ODHT050408-F57 Inserție de frezare

În stoc
Element: AH4YHR Model: ODHT050408-F57Crucea Ref: 35RD42
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
€38.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Spărgător de așchiiF57
învelișPVD
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWSP45S
Introduceți formaOctogon
Inserați dimensiunea050408
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOODHT050408-F57
Unghiul de plumb15 grade
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii8
Raza nasului0.031 "
Aplicație primarăMediu
greblăPozitiv
StilODHT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1814
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitate piesă de prelucrat: inox (M), oțel (P)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Da
    • Compatibilitate din fontă (K): Nu
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelSpărgător de așchiiStilPreț
WALTER TOOLS ODMT050408-D57 Inserție de frezare | AH4YHW 35RD46 ODMT050408-D57D57ODMT€29.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS ODHT050408-F57 Inserție de frezare
€38.50 /unitate