Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS ODMT050408-D57 Inserție de frezare | AH4YHW 35RD46

WALTER TOOLS ODMT050408-D57 Milling Insert

În stoc
Element: AH4YHW Model: ODMT050408-D57Crucea Ref: 35RD46
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
€29.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Spărgător de așchiiD57
învelișPVD
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWSP45S
Introduceți formaOctogon
Inserați dimensiunea050408
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOODMT050408-D57
Unghiul de plumb15 grade
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii8
Raza nasului0.031 "
Aplicație primarăMediu
greblăPozitiv
StilODMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4082
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitate piesă de prelucrat: inox (M), oțel (P)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Da
    • Compatibilitate din fontă (K): Nu
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelSpărgător de așchiiStilPreț
WALTER TOOLS ODHT050408-F57 Inserție de frezare | AH4YHR 35RD42 ODHT050408-F57F57ODHT€38.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS ODMT050408-D57 Milling Insert
€29.02 /unitate