Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Inserție de frezare din carbură Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Inserție de frezare din carbură Rom x 1204m0-d57

În stoc
Articol: AD4ZLU Model: ROMX1204M0-D57 WKP35SCrucea Ref: 44T379

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€24.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Număr ANSIROMX1204M0-D57 WKP35S
Spărgător de așchiiD57
învelișBCV
Direcția de tăiereDreapta
CalitateWKP35S
Cerc inscris0.331 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaRundă
Grosimea inserției0.187 "
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii4
Raza nasului0.236 "
greblă11 grade
StilPozitiv
Materialul piesei de prelucratOțel, fontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.33
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterialul piesei de prelucratNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisGrosimea inserțieiRaza nasuluigreblăPreț
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 Inserție de frezare din carbură Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371 ROMX10T3M0-D57 W3536Aliaje de înaltă temperaturăROMX10T3M0-D57 W3536PVDW35360.285 "0.156 "0.197 "11 grade€26.77
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S Inserție de frezare din carbură Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373 ROMX10T3M0-D57 WKP35SOțel, fontăROMX10T3M0-D57 WKP35SBCVWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "11 grade€21.73
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 Inserție de frezare din carbură Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536Aliaje de înaltă temperaturăROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "11 grade€31.21
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S Inserție de frezare din carbură Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384 ROMX1605M0-D57 WKP35SOțel, fontăROMX1605M0-D57 WKP35SBCVWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "15 grade€38.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Inserție de frezare din carbură Rom x 1204m0-d57
€24.74 /unitate