Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9106-AGC-5 Actuator flotant 53 Cuplu | AD4HFF 41P479

JOHNSON CONTROLS M9106-AGC-5 Servomotor plutitor 53 Cuplu

În stoc
Articol: AD4HFF Model: M9106-AGC-5Crucea Ref: 41P479
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
€222.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă125 F
Adâncime2-11/16 "
Legăturile electriceTerminale Spade
Înălţime6"
Tip montareMontare directă
consum de energie2.5 VA
Rating-ul puterii2.5 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalplutitor
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)60
Cuplul53 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
VoltajAC 24
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9106-AGC-5 Servomotor plutitor 53 Cuplu
€222.69 /unitate