SQUARE D BGA260504 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRA FH26050BC

SQUARE D Întrerupător BGA260504, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic

Element: CE6GRA Model: BGA260504Ref. cruce: FH26050BC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruBGA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGA260504 PowerPact B întrerupător de circuit ideal pentru instalarea în sistemele de distribuție care asigură protecția circuitelor principale și de ramură împotriva condițiilor defectuoase
    • Dispune de o declanșare neinterschimbabilă, magnetică termică, atât pentru protecție instantanee, cât și pentru limitarea curentului cu diți lungi
    • Unitate cu 2 poli cu flux de curent de 50 A și capacitate de rupere de 35 kAIC la 480 VAC pentru protecție maximă
    • Vine echipat cu plug-in I-Line și montare pe șină DIN pentru instalare și reparații ușoare
    • Respectă standardele UL, IEC și CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BGA260502 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 Întrerupător, 30A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13
SQUARE D BGA260601 Întrerupător, 60A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător BGA260504, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic