Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGA260502 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRB FH26050AC

SQUARE D Întrerupător BGA260502, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic

În stoc
Articol: CE6GRB Model: BGA260502Ref. cruce: FH26050AC

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,372.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruBGA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGA260502 întrerupător cu carcasă turnată pentru a proteja împotriva supracurentului sau scurtcircuiturilor
    • Dispune de o declanșare neinterschimbabilă, magnetică termică, atât pentru protecție instantanee, cât și pentru limitarea curentului cu diți lungi
    • Plug-in-ul I-Line și caracteristica de montare pe șină DIN asigură instalarea și reparațiile ușoare
    • 50 A curent nominal standard cu o capacitate maximă de întrerupere de 18 kAIC
    • Acceptă fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG
    • Conform cu UL, IEC și CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BGA260504 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260501 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 Întrerupător, 30A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13
SQUARE D BGA260601 Întrerupător, 60A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător BGA260502, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic
€1,372.13 /unitate