SQUARE D BGA260601 Întrerupător, 60A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRH FH26060AB

SQUARE D BGA260601 Întrerupător, 60A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic

Element: CE6GRH Model: BGA260601Ref încrucișat: FH26060AB

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruBGA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4085
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGA260601 Seria BGA întrerupător proiectat pentru a oferi protecție prin întreruperea circuitului electric în cazul curenților defectuos
    • Unitate de declanșare termomagnetică fixă ​​cu funcționalitate de limitare a curentului instantaneu și de întârziere de lungă durată la setări predeterminate
    • Construcție unică I-Line pentru instalare ușoară pe panouri și tablouri de distribuție
    • Aderă la standardele UL, IEC și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BGA260504 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 Întrerupător, 30A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGA260601 Întrerupător, 60A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic