Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGA260402 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRE FH26040AC

SQUARE D Întrerupător BGA260402, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic

În stoc
Element: CE6GRE Model: BGA260402Ref. cruce: FH26040AC
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
€1,372.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruBGA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4085
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BGA260402 conceput pentru a proteja aparatele conectate împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor
    • Declanșarea termică-magnetică fixă, neinterschimbabilă, oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee, ideale pentru aplicații de alimentare inversă
    • Unitate cu 2 poli cu curent nominal standard de 40 A și o capacitate maximă de întrerupere de 65 kAIC
    • Se montează cu ușurință pe panouri și tablouri de distribuție datorită construcției sale unice I-Line
    • Acceptă fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BGA260504 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 Întrerupător, 50A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 Întrerupător, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 Întrerupător, 30A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13
SQUARE D BGA260601 Întrerupător, 60A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, magnetic termic | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător BGA260402, 40A, 2 poli, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, magnetic termic
€1,372.13 /unitate