Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WK10 Inserție de frezare din carbură Spht060304-g88 | AD4ZLZ 44T395

WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WK10 Inserție de frezare din carbură Spht060304-g88

În stoc
Articol: AD4ZLZ Model: SPHT060304-G88 WK10Crucea Ref: 44T395
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
€32.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Număr ANSISPHT060304-G88 WK10
Spărgător de așchiiG88
învelișnecretate
Direcția de tăiereDreapta
CalitateWK10
Cerc inscris0.25 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaPătrat
Grosimea inserției0.125 "
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii4
Raza nasului0.016 "
greblă11 grade
StilPozitiv
Materialul piesei de prelucratFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.18
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisGrosimea inserțieiRaza nasuluiMaterialul piesei de prelucratPreț
WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WXN15 Inserție de frezat din carbură Spht060304-g88 | AD4ZMA 44T396 SPHT060304-G88 WXN15SPHT060304-G88 WXN15PVDWXN150.25 "0.125 "0.016 "Materiale neferoase€38.37
WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WK10 Inserție de frezare din carbură Spht09t308-g88 | AD4ZMB 44T397 SPHT09T308-G88 WK10SPHT09T308-G88 WK10necretateWK100.375 "0.156 "0.031 "Fontă€38.37
WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WXN15 Inserție de frezat din carbură Spht09t308-g88 | AD4ZMC 44T398 SPHT09T308-G88 WXN15SPHT09T308-G88 WXN15PVDWXN150.375 "0.156 "0.031 "Materiale neferoase€46.33
WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WK10 Inserție de frezare din carbură Spht120408-g88 | AD4ZMD 44T399 SPHT120408-G88 WK10SPHT120408-G88 WK10necretateWK100.5 "0.187 "0.031 "Fontă€43.84
WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WXN15 Inserție de frezare din carbură Spht120408-g88 | AD4ZME 44T401 SPHT120408-G88 WXN15SPHT120408-G88 WXN15PVDWXN150.5 "0.187 "0.031 "Materiale neferoase€55.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WK10 Inserție de frezare din carbură Spht060304-g88
€32.91 /unitate