Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS TNMG160404-NMT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9NBH 30FT49

WALTER TOOLS TNMG160404-NMT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură

În stoc
Element: AF9NBH Model: TNMG160404-NMT WS10Crucea Ref: 30FT49
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
€18.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSITNMG331-NMT
Spărgător de așchiiNMT
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
Calitatews10
Cerc inscris3 / 8 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTriunghi
Inserați dimensiunea16
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOTNMG160404-NMTWS10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii6
Raza nasului0.015 "
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilTNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS TNMG160408-NMT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9NBJ 30FT50 TNMG160408-NMT WS10TNMG332-NMT0.031 "€17.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS TNMG160404-NMT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură
€18.05 /unitate