Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NDJ 30FV88

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu

În stoc
Element: AF9NDJ Model: WCGT020102-X25 WK1Crucea Ref: 30FV88
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
€29.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIWCGT52.5-X25
Spărgător de așchiiX25
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWK1
Cerc inscris5 / 8 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea2
Grosimea inserției0.062 "
Număr ISOWCGT020102-X25WK1
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii3
Raza nasului0.007 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilWCGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSISpărgător de așchiiPreț
WALTER TOOLS WCGT020102-X15 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NDH 30FV87 WCGT020102-X15 WK1WCGT52.5-X15X15€29.73
WALTER TOOLS WCGT020102-X5 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NDK 30FV89 WCGT020102-X5 WK1WCGT52.5-X5-€29.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS WCGT020102-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu
€29.73 /unitate