Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9NFC 30FW41

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit

În stoc
Element: AF9NFC Model: WCMW030202 WCB50Crucea Ref: 30FW41
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
€129.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIWCMW1.8 (1.5) 0.5
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWCB50
Cerc inscris7 / 32 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea3
Grosimea inserției0.093 "
Număr ISOWCMW030202WCB50
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii3
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilWCMW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.5
Lungimea navei (cm)4.19
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSICalitatePreț
WALTER TOOLS WCMW030202 WCD10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NFD 30FW42 WCMW030202 WCD10WCMW1.8 (1.5) 0.5WCD10€176.77
WALTER TOOLS WCMW030204 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9NFE 30FW43 WCMW030204 WCB50WCMW1.8 (1.5) 1WCB50€129.08
WALTER TOOLS WCMW030204 WCD10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NFF 30FW44 WCMW030204 WCD10WCMW1.8 (1.5) 1WCD10€176.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit
€129.81 /unitate