Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu

În stoc
Element: AF9NFM Model: WCMW050304 WCD10Crucea Ref: 30FW51
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
€194.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIWCMW2.5 (2) 1
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWCD10
Cerc inscris1 / 4 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea5
Grosimea inserției0.125 "
Număr ISOWCMW050304WCD10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii3
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilWCMW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)1.5
Lungimea navei (cm)4.19
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSICalitateInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiPreț
WALTER TOOLS WCMW040202 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9NFH 30FW46 WCMW040202 WCB50WCMW2 (1.5) 0.5WCB5040.093 "€129.81
WALTER TOOLS WCMW040204 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9NFJ 30FW48 WCMW040204 WCB50WCMW2 (1.5) 1WCB5040.093 "€129.81
WALTER TOOLS WCMW040204 WCD10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NFK 30FW49 WCMW040204 WCD10WCMW2 (1.5) 1WCD1040.093 "€179.65
WALTER TOOLS WCMW050304 WCB50 Inserție de strunjire din carbură Material întărit | AF9NFL 30FW50 WCMW050304 WCB50WCMW2.5 (2) 1WCB5050.125 "€129.08
WALTER TOOLS WCMW040202 WCD10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AH2WEF 30FW47 WCMW040202 WCD10WCMW2 (1.5) 0.5WCD1021.50.50.093 "€179.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu
€194.18 /unitate