Cuplu ambreiaj WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-face 30 ft-lb 90 DC | AB9HCL 2DBL6

WARNER ELECTRIC UM100-1040 Cuplu ambreiaj cu fața C 30 ft-lb 90 DC

În stoc
Element: AB9HCL Model: UM100-1040Crucea Ref: 2DBL6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,951.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbreiaj
Împrejmuireventilată
finalizareaVopsea neagră
Lungime6.75 "
RPM max3600
Se montează peNEMA C-Face Motor sau între motor și reductor
Cadru NEMA/IEC56C
Lungimea cablului de alimentare (in.)30
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplu static30 Ft.-Lb.
TipC-față
Tensiune (DC)90
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.97
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎmprejmuireLungimeCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.LăţimePreț
Cuplu ambreiaj WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face 16 ft-lb 90 DC | AB9HCK 2DBL5 UM50-1040ventilată6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€2,221.63
Cuplu ambreiaj WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face 30 ft-lb 90 DC | AB9HCM 2DBL7 UM180-1040ventilată6.625 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,779.65
WARNER ELECTRIC EUM210-1040 Cuplu ambreiaj C-face 95 ft-lb 90 DC | AB9HCN 2DBL8 EUM210-1040Total închis neventilat8.875 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1/8 "10 "€4,596.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC UM100-1040 Cuplu ambreiaj cu fața C 30 ft-lb 90 DC
€2,951.94 /unitate