WARNER ELECTRIC EUM210-1040 Cuplu ambreiaj C-face 95 ft-lb 90 DC | AB9HCN 2DBL8

WARNER ELECTRIC EUM210-1040 Cuplu ambreiaj cu fața C 95 ft-lb 90 DC

În stoc
Element: AB9HCN Model: EUM210-1040Crucea Ref: 2DBL8

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,003.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbreiaj
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
finalizareaVopsea neagră
Lungime8.875 "
RPM max3600
Se montează peNEMA C-Face Motor sau între motor și reductor
Cadru NEMA/IEC213C / 182TC / 215C / 184TC
Lungimea cablului de alimentare (in.)30
Diagrama arborelui.1-1/8 "
Cuplu static95 Ft.-Lb.
TipC-față
Tensiune (DC)90
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.412
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎmprejmuireLungimeCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.LăţimePreț
Cuplu ambreiaj WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face 16 ft-lb 90 DC | AB9HCK 2DBL5 UM50-1040ventilată6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€2,418.72
Cuplu ambreiaj WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-face 30 ft-lb 90 DC | AB9HCL 2DBL6 UM100-1040ventilată6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€3,081.36
Cuplu ambreiaj WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face 30 ft-lb 90 DC | AB9HCM 2DBL7 UM180-1040ventilată6.625 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€3,026.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC EUM210-1040 Cuplu ambreiaj cu fața C 95 ft-lb 90 DC
€5,003.89 /unitate