WARNER ELECTRIC UM215-1040 Cuplu ambreiaj C-face 95 ft-lb 90 DC | AB9HCP 2DBL9

WARNER ELECTRIC UM215-1040 Cuplu ambreiaj cu fața C 95 ft-lb 90 DC

În stoc
Articol: AB9HCP Model: UM215-1040Crucea Ref: 2DBL9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,003.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbreiaj
Împrejmuireventilată
finalizareaVopsea neagră
Lungime9.375 "
RPM max3600
Se montează peNEMA C-Face Motor sau între motor și reductor
Cadru NEMA/IEC213TC / 215TC
Lungimea cablului de alimentare (in.)30
Diagrama arborelui.1-3/8 "
Cuplu static95 Ft.-Lb.
TipC-față
Tensiune (DC)90
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.0685
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8708937500
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC UM215-1040 Cuplu ambreiaj cu fața C 95 ft-lb 90 DC
€5,003.89 /unitate