WATTS 007M2-QT-CT 1 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch | CA7ZVZ 0072504

WATTS 007M2-QT-CT 1 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch

Articol: CA7ZVZ Model: 007M2-QT-CT 1 1/2Crucea Ref: 0072504
€1,111.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalBronz turnat
Material corpBronz
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. Serie7
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpMaterial discMaterial scaunMărimeaTipul supapeiLăţimeDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 007M2QTS-3/4" Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AE7QZX 6A767 007M2QTS-3/4 "-Bronz--3 / 4 "-6.875 "-€571.07
WATTS 007MIQTS-1 Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AE7QZY 6A768 007MIQTS-1-Bronz--1"-7.25 "-€786.89
WATTS 007MIQTS-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AE7QZZ 6A769 007MIQTS-S-Bronz--2"-8.75 "-€1,304.40
WATTS 007M1-QT-S 2 Ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inchi | BY7HTR 0062428 007M1-QT-S 22"BronzsiliconPlastic proiectat-Robinet cu bilă cu un sfert de tură-2"€1,376.89
RFQ
WATTS U007M1-LF 2 Ansamblu supapă de reținere dublă, dimensiune 2 inchi, bronz | BY7HTU 0062429 U007M1-LF 22"BronzCauciuc--Fără supapă de închidere-2"€1,154.18
RFQ
WATTS U007M1-QT 2 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 2 inchi, bronz | BY7HTV 0062430 U007M1-QT 22"BronzCauciuc--Robinet cu bilă cu un sfert de tură-2"€1,291.06
RFQ
WATTS 007M2-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 1 1/2, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch | BY7HTW 0062436 007M2-QT-S 1 1/21-1/2 "BronzsiliconPlastic proiectat-Robinet cu bilă cu un sfert de tură-1-1/2 "€1,156.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 007M2-QT-CT 1 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch
€1,111.00 /unitate