WATTS 007M3-LF-UL 3/4 ansamblu supapă de reținere dublă, fără supapă de închidere, dimensiune 3/4 inch, bronz | BY9EGM 0062022

WATTS 007M3-LF-UL Ansamblu supapă de reținere dublă 3/4, fără supapă de închidere, dimensiune 3/4 inch, bronz

Articol: BY9EGM Model: 007M3-LF-UL 3/4Crucea Ref: 0062022
€589.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalBronz turnat
Material corpBronz
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie7
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunCauciuc
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, fără supapă de închidere, dimensiune 3/4 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpMaterial discMaterial scaunMărimeaTipul supapeiLăţimeDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 007M2QTS-3/4" Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AE7QZX 6A767 007M2QTS-3/4 "-Bronz--3 / 4 "-6.875 "-€571.07
WATTS 007MIQTS-1 Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AE7QZY 6A768 007MIQTS-1-Bronz--1"-7.25 "-€786.89
WATTS 007MIQTS-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AE7QZZ 6A769 007MIQTS-S-Bronz--2"-8.75 "-€1,304.40
WATTS 007M1-QT-S 2 Ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inchi | BY7HTR 0062428 007M1-QT-S 22"BronzsiliconPlastic proiectat-Robinet cu bilă cu un sfert de tură-2"€1,376.89
RFQ
WATTS U007M1-LF 2 Ansamblu supapă de reținere dublă, dimensiune 2 inchi, bronz | BY7HTU 0062429 U007M1-LF 22"BronzCauciuc--Fără supapă de închidere-2"€1,154.18
RFQ
WATTS U007M1-QT 2 Ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 2 inchi, bronz | BY7HTV 0062430 U007M1-QT 22"BronzCauciuc--Robinet cu bilă cu un sfert de tură-2"€1,291.06
RFQ
WATTS 007M2-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 1 1/2, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 1/2 inch | BY7HTW 0062436 007M2-QT-S 1 1/21-1/2 "BronzsiliconPlastic proiectat-Robinet cu bilă cu un sfert de tură-1-1/2 "€1,156.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 007M3-LF-UL Ansamblu supapă de reținere dublă 3/4, fără supapă de închidere, dimensiune 3/4 inch, bronz
€589.08 /unitate