WATTS 77F-DI-FDA-125 Filtru 6 Y, admisie 6 inch, 178 grade. C, 200 Psi presiune | CB3FJT 0825214

WATTS 77F-DI-FDA-125 Filtru 6 Y, intrare 6 inch, 178 grade. C, 200 Psi presiune

Articol: CB3FJT Model: 77F-DI-FDA-125 6Crucea Ref: 0825214
€2,144.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpFontă
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Material boltOţel
Materialul de acoperireFontă
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul flanșeiFontă
Materialul garnituriiGrafit
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării6"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.353 de grade F
Presiune maximă200 psi
Mfr. Serie77F-DI-FDA-125
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material de conectareFier de călcat
Evaluare presiune13.8 Bar la 99 grade C / 8.6 Bar la 178 grade C
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran1 / 8 "
FiltruWye
WOG (PSI)200 Psi

Detalii produs:

Sita Y, intrare 6 inch, 178 grade. C, 200 Psi presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiune ecranPreț
WATTS 77F-DI-FDA-125 Filtru de 10 Y, intrare de 10 inchi, ecran de 3/16 inchi, presiune de 200 Psi | BY4DMV 0825216 77F-DI-FDA-125 1010 "2"3 / 16 "€5,756.81
RFQ
WATTS 77F-DI-FDA-125 Filtru de 12 Y, intrare de 12 inchi, ecran de 3/16 inch, presiune de 200 Psi | BY4DMW 0825217 77F-DI-FDA-125 1212 "2"3 / 16 "€12,540.99
RFQ
WATTS 77F-DI-FDA-125 Filtru 4 Y, admisie 4 inch, 178 grade. C, 200 Psi presiune | CB3FJR 0825212 77F-DI-FDA-125 44"1 1 / 2 "1 / 8 "€1,045.80
RFQ
WATTS 77F-DI-FDA-125 Filtru 8 Y, admisie 8 inch, 178 grade. C, 200 Psi presiune | CB3FJV 0825215 77F-DI-FDA-125 88"2"1 / 8 "€3,095.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 77F-DI-FDA-125 Filtru 6 Y, intrare 6 inch, 178 grade. C, 200 Psi presiune
€2,144.42 /unitate