Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Supapă de reducere 1 inch 6 inch Termostat | AB8QYK 26X149

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Supapă de eliberare 1 inch 6 inch Termostat

În stoc
Articol: AB8QYK Model: 1 LF140X6 150/210Crucea Ref: 26X149
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
€408.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de presiune și temperatură
Inaltimea corpului5.5 "
Material corpAlama fără plumb
Lățimea corpului2.625 "
BtuH3,085,000
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFNPT
Lungime coadăStandard
Material de primăvarăSârmă din silicon crom temperat
Lungimea termostatului6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată (Da)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireInaltimea corpuluiMaterial corpTip OutletLungime coadăMaterial de primăvarăLățimea corpuluiBtuHPreț
WATTS LL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, lungime tijă 2 inch, dimensiune 3/4 inch, alamă | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "AlamăFemelă filetată2"Oţel inoxidabil1.75 "100,000€51.58
WATTS LLL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, ieșire de 3/4 inch | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "BronzFNPTExtinsOţel inoxidabil1.75 "105,000€45.83
WATTS 1"140XL-6 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzFNPTStandardOţel inoxidabil3"670,000€371.54
WATTS 100XL-4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, 3/4 in NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandardOţel inoxidabil1.875 "100,000€24.31
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii de intrare 3/4 inch | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Alama fără plumbFNPTExtinsOţel2.625 "205,000€297.51
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii de intrare 3/4 inch | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandardOţel1.875 "105,000€37.69
WATTS 3/4 LF LL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronzFNPTExtinsOţel1.875 "105,000€41.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Supapă de eliberare 1 inch 6 inch Termostat
€408.74 /unitate