Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, lungime tijă 2 inch, dimensiune 3/4 inch, alamă | AC3XFZ 2XE95 / 953001

WATTS Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii LL100XL, lungime tijă 2 inchi, dimensiune 3/4 inci, alamă

În stoc
Element: AC3XFZ Model: LL100XLCrucea Ref: 2XE95 / 953001
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
€51.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de presiune și temperatură
Inaltimea corpului6.75 "
Material corpAlamă
Lățimea corpului1.75 "
BtuH100,000
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. Serie100XL
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Lungime coadă2"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lungimea termostatului2-1/2 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru utilizarea cu rezervoare de stocare a apei calde sau încălzitoare de apă cu grosimi de izolație și capacități de căldură de până la 2-1/2 inci și, respectiv, 105000 Btuh
    • Tija extinsă pentru instalare directă pe bateria rezervorului sau în conducta de evacuare a apei calde
    • Supapa de siguranță cu auto-închidere pentru a preveni pierderea ulterioară de lichid după ce au fost atinse condițiile stabilite din fabrică
    • Termostat de 2.5 inch lungime cu acoperire termoizolată pentru a reduce pierderile de căldură și stresul de pe suprafețe

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireInaltimea corpuluiMaterial corpTip OutletLungime coadăMaterial de primăvarăLățimea corpuluiBtuHPreț
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Supapă de reducere 1 inch 6 inch Termostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Alama fără plumbFNPTStandardSârmă din silicon crom temperat2.625 "3,085,000€408.74
WATTS LLL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, ieșire de 3/4 inch | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "BronzFNPTExtinsOţel inoxidabil1.75 "105,000€45.83
WATTS 1"140XL-6 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzFNPTStandardOţel inoxidabil3"670,000€371.54
WATTS 100XL-4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, 3/4 in NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandardOţel inoxidabil1.875 "100,000€24.31
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii de intrare 3/4 inch | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Alama fără plumbFNPTExtinsOţel2.625 "205,000€297.51
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii de intrare 3/4 inch | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandardOţel1.875 "105,000€37.69
WATTS 3/4 LF LL100XL Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronzFNPTExtinsOţel1.875 "105,000€41.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii LL100XL, lungime tijă 2 inchi, dimensiune 3/4 inci, alamă
€51.58 /unitate