WATTS 115-1 1/2 TH Supapă de reducere a presiunii 1-1/2 in | AE8CBX 6CJP0

WATTS 115-1 1/2 TH Supapă de reducere a presiunii 1-1/2 in

În stoc
Articol: AE8CBX Model: 115-1 1/2 THCrucea Ref: 6CJP0

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,060.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control pentru reducerea presiunii
Material corpFier ductil ASTM A536
învelișCăptușit și acoperit cu epoxidici prin lipire prin fuziune
Tip conexiuneFiletat
Materialul de acoperireFier ductil
Material elastomerBuna N
Max. Debit continuu125 g / min
Max. Temperatura fluidului160 grade F
Max. Debit intermitent158 g / min
Material piuliță304 oțel inoxidabil
Presiune de funcționare400 psi
Gama de reglare a pilotului30 la 300 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Dimensiunea portului1/4 "x 1/2" x 1/8 "
Material de primăvară302 oțel inoxidabil
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Tăiați materialul316 oțel inoxidabil
Tipul supapeiCamera unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiTip conexiuneDimensiunea intrăriiMfr. SeriePresiune de funcționareDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiDimensiunea portuluiPreț
WATTS M115-2 TH Supapă de reducere a presiunii 2 inch filetat | AE7UEJ 6AKW2 M115-2 THPort completFiletat--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€3,055.13
WATTS M115-2 FL Supapă de reducere a presiunii 2 inch cu flanșă | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLPort completCu flanșă--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€3,354.89
WATTS M115-2 1/2 TH Supapă de reducere a presiunii 2-1/2 in | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 THPort completFiletat--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "€3,488.12
WATTS M115-3 FL Supapă de reducere a presiunii 3 inch cu flanșă | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLPort completCu flanșă--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€4,146.51
WATTS M115-4 FL Supapă de reducere a presiunii 4 inch cu flanșă | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLPort completCu flanșă--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€6,179.08
WATTS M115-6 FL Supapă de reducere a presiunii 6 inch cu flanșă | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLPort completCu flanșă--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "€8,984.15
WATTS M115-8 FL Supapă de reducere a presiunii 8 inch cu flanșă | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLPort completCu flanșă--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "€13,215.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 115-1 1/2 TH Supapă de reducere a presiunii 1-1/2 in
€3,060.90 /unitate