WATTS 152A-030100 2 Regulator, dimensiune de 2 inchi, 299 lb.-inch, 30 până la 100 psi | BP3MHU 162A79

WATTS 0831015 Regulator, dimensiune de 2 inchi, 299 lb.-inch, 30 până la 100 psi

Articol: BP3MHU Model: 152A-030100 2Crucea Ref: 162A79
€5,288.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului
Gama PSI reglabilă30 la 100 Psi
Interval reglabil de presiune redusă30 la 100 psi
Material corpFier de călcat
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Presiune de lucru200 PSI
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
StilStandard
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Detalii produs:

Regulator de presiune pentru abur, 30 până la 100 Psi, dimensiune de 2 inchi, fier de călcat

Variante de produs

ProdusModelInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS 152AT-003015 Regulator de presiune pentru abur 3/4, 3 până la 15 Psi, dimensiune 3/4 inch, fier de călcat | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Fier de călcat3 / 4 "20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€2,119.86
WATTS 152A-010030 Regulator de presiune abur 1 1/4, 10 până la 30 Psi, dimensiune 1 1/4 inch, fier de călcat | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 la 30 psiFier de călcat1 1 / 4 "200 PSI33 de grade F1-1/4 "€2,682.18
RFQ
WATTS 152AT-030100 Regulator de presiune pentru abur, 30 până la 100 Psi, dimensiune 2 inchi, fier de călcat | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 la 100 psiFier de călcat2"300 PSI33 de grade F2"€4,678.84
RFQ
WATTS 152AT-003015 Regulator de presiune pentru abur 1/2, 3 până la 15 Psi, dimensiune 1/2 inch, fier de călcat | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23 la 15 psiFier de călcat1 / 2 "300 PSI33 de grade F1 / 2 "€1,761.93
WATTS 152AT-30140 Regulator de presiune pentru abur 3/4, 30 până la 140 Psi, dimensiune 3/4 inch, fier de călcat | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Fier de călcat3 / 4 "20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "€2,119.86
WATTS 152AT-010050 Regulator de presiune pentru abur, 10 până la 50 Psi, dimensiune 3/4 inch, fier de călcat | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 la 50 psiFier de călcat3 / 4 "300 PSI33 de grade F3 / 4 "€2,119.86
WATTS 101033 Regulator de presiune pentru abur, dimensiune 3/4 inch, corp de fier | BP2PZP 0832140 101033------€1,978.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0831015 Regulator, dimensiune de 2 inchi, 299 lb.-inch, 30 până la 100 psi
€5,288.81 /unitate