WATTS 152A 3-15 Regulator de presiune abur 1 inch 3-15psi | AH6VXW 36JA87

WATTS 152A 3-15 Regulator de presiune abur 1 inch 3-15psi

În stoc
Articol: AH6VXW Model: 152A 3-15Crucea Ref: 36JA87

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,461.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului de proces
Tip conexiuneFNPT
Înălţime9 11 / 16 "
Lungime7.5 "
MaterialFier de călcat
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.300 grade F
Dimensiunea conductei1"
Gama de reglare a presiunii3 la 15 psi
FiltruNu
Tipul supapeiCapacitate medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț
WATTS 152A 3-15 Regulator de presiune abur 1/2 inch 3-15psi | AH6VXP 36JA81 152A 3-158 15 / 16 "6"1 / 2 "€1,530.60
WATTS 152A 3-15 Regulator de presiune abur 3/4 inch 3-15psi | AH6VXT 36JA84 152A 3-158 15 / 16 "6"3 / 4 "€1,862.57
WATTS 152A 3-15 Regulator de presiune abur 1-1/4in 3-15psi | AH6VXZ 36JA90 152A 3-159 11 / 16 "7.5 "1.25 "€3,144.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 152A 3-15 Regulator de presiune abur 1 inch 3-15psi
€2,461.21 /unitate