Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 2000 1 1/4 Supapă de reținere a debitului 1-1/4 inch Fnpt Fontă | AD6RWN 4A815

WATTS 2000 1 1/4" Supapă de reținere a debitului 1-1/4 inch Fnpt Fontă

În stoc
Articol: AD6RWN Model: 2000 1 1/4 "Crucea Ref: 4A815

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€187.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a debitului
Lungime4.75 "
MaterialFontă
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.250 grade F
Poziție de montareOrizontală sau unghiulară
Inălțime totală5.625 "
Mărimea1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481302010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPoziție de montareInălțime totalăMărimeaPreț
WATTS 2000S 3/4 Supapă de reținere a debitului 3/4 inch Sweat Bronze | AD6RWP 4A816 2000S 3/43"BronzOrizontală3.625 "3 / 4 "€180.51
WATTS 2000S 1 supapă de reținere a debitului, bronz, dimensiune 1 inch, lungime 3 3/4 inch, montare orizontală | CJ2FQQ 4A817 Anii 2000 1-----€169.01
WATTS 2000 Supapă de reținere a debitului de 1 inch, fontă, dimensiune 1 inch, lungime 4 1/4 inch, montare orizontală sau în unghi | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----€152.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 2000 1 1/4" Supapă de reținere a debitului 1-1/4 inch Fnpt Fontă
€187.84 /unitate