Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 2000S 3/4 Supapă de reținere a debitului 3/4 inch Sweat Bronze | AD6RWP 4A816

WATTS 2000S 3/4 Supapă de reținere a debitului 3/4 inch Sweat Bronze

În stoc
Element: AD6RWP Model: 2000S 3/4Crucea Ref: 4A816
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
€164.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a debitului
Lungime3"
MaterialBronz
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.250 grade F
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală3.625 "
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481302010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPoziție de montareInălțime totalăMărimeaPreț
WATTS 2000 1 1/4" Supapă de reținere a debitului 1-1/4 inch Fnpt Fontă | AD6RWN 4A815 2000 1 1 "4.75 "FontăOrizontală sau unghiulară5.625 "1.25 "€173.80
WATTS 2000S 1 supapă de reținere a debitului, bronz, dimensiune 1 inch, lungime 3 3/4 inch, montare orizontală | CJ2FQQ 4A817 Anii 2000 1-----€129.24
RFQ
WATTS 2000 Supapă de reținere a debitului de 1 inch, fontă, dimensiune 1 inch, lungime 4 1/4 inch, montare orizontală sau în unghi | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----€116.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 2000S 3/4 Supapă de reținere a debitului 3/4 inch Sweat Bronze
€164.40 /unitate