Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 30-3132-36B Conector de gaz, 1/2 inch diametru interior, 1/2 inch x 1/2 inch dimensiune, 36 inch lungime, inox | BR8JLX 0145899

WATTS 30-3132-36B Conector de gaz, 1/2 inch diametru interior, 1/2 inch x 1/2 inch dimensiune, 36 inch lungime, inox

În stoc
Articol: BR8JLX Model: 30-3132-36BCrucea Ref: 0145899
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
€80.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de gaz
Material corpOţel inoxidabil
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime36 "
În afara Dia.5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414

Detalii produs:

Conector de gaz, 1/2 inch diametru interior, 1/2 inch x 1/2 inch dimensiune, 36 inch lungime, inox

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WATI 30-3141-48B WATI 30-3141-48B | BR8JKX 0145815 30-3141-48b-€101.34
WATI 30-4242-60B WATI 30-4242-60B | BR8JLB 0145821 30-4242-60b-€120.24
WATI 30-3131-48B WATI 30-3131-48B | BR8JLR 0145834 30-3131-48b-€101.34
WATTS 30-3132-18B Conector de gaz, 1/2 inch diametru interior, 1/2 inch x 1/2 inch dimensiune, 18 inch lungime, inox | BR8JLV 0145897 30-3132-18b18 "€62.99
WATI 30-4142-48B WATI 30-4142-48B | BR8JLY 0145913 30-4142-48b-€101.34
WATTS 30-4142-36B Conector de gaz, 1/2 inch diametru interior, 3/4 inch x 3/4 inch dimensiune, 36 inch lungime, inox | BR8JLZ 0145912 30-4142-36b36 "€80.71
WATTS 30-4142-24B Conector de gaz, 1/2 inch diametru interior, 3/4 inch x 3/4 inch dimensiune, 24 inch lungime, inox | BR8JMA 0145911 30-4142-24b24 "€71.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 30-3132-36B Conector de gaz, 1/2 inch diametru interior, 1/2 inch x 1/2 inch dimensiune, 36 inch lungime, inox
€80.71 /unitate