Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3510B-0808 Conector mamă, intrare 3/8 inch, presiune 17.2 bar | BR3RAQ 0650103

WATTS 3510B-0808 Conector mamă, intrare 3/8 inch, presiune 17.2 bar

În stoc
Articol: BR3RAQ Model: 3510B-0808Crucea Ref: 0650103
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
€11.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
finalizareaPolisulfonă
Tipul de montajConector
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3510B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
În afara Dia.1 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225

Detalii produs:

Conector mamă, intrare 3/8 inch, presiune 17.2 bar

Variante de produs

ProdusModelMfr. SeriefinalizareaTipul de montajMin. Temp.Material de ieșireDimensiunea de ieșireMaterial de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LF4710-1012 Conector mamă, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BQ3UUG 0472006 LF4710-1012LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 4 "Alama fără plumb1 / 2 "€16.95
WATTS LF4710-1008 Conector mamă, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BQ3UUJ 0472005 LF4710-1008LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb1 / 2 "Alama fără plumb1 / 2 "€12.33
WATTS LF4710-1416 Conector mamă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GPU 0472008 LF4710-1416LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb1"Alama fără plumb3 / 4 "€16.95
WATTS LF4710-1412 Conector mamă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GPV 0472007 LF4710-1412LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 4 "Alama fără plumb3 / 4 "€14.90
WATTS LF4710-1408 Conector mamă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GRX 0472062 LF4710-1408LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb1 / 2 "Alama fără plumb3 / 4 "€20.86
WATTS LF4710-0806 Conector mamă, intrare 3/8 inch, presiune 13.8 bar | BR4MWF 0472059 LF4710-0806LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 8 "Alama fără plumb3 / 8 "€15.17
WATTS LF4710-1816 Conector mamă, intrare 1 inch, presiune 13.8 bar | BT2ZTD 0472010 LF4710-1816LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb1"Alama fără plumb1"€26.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3510B-0808 Conector mamă, intrare 3/8 inch, presiune 17.2 bar
€11.31 /unitate