Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4710-1408 Conector mamă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GRX 0472062

WATTS LF4710-1408 Conector mamă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar

În stoc
Articol: BR4GRX Model: LF4710-1408Crucea Ref: 0472062
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
€20.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
finalizareaAlama fără plumb
Tipul de montajAdaptor
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrareAlama fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialAlama fără plumb
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4710
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

Conector mamă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar

Variante de produs

ProdusModelMfr. SeriefinalizareaTipul de montajMin. Temp.Material de ieșireDimensiunea de ieșireMaterial de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LF4710-1012 Conector mamă, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BQ3UUG 0472006 LF4710-1012LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 4 "Alama fără plumb1 / 2 "€16.95
WATTS LF4710-1008 Conector mamă, intrare 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BQ3UUJ 0472005 LF4710-1008LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb1 / 2 "Alama fără plumb1 / 2 "€12.33
WATTS 3510B-0808 Conector mamă, intrare 3/8 inch, presiune 17.2 bar | BR3RAQ 0650103 3510B-08083510BPolisulfonăConector75 de grade FPolisulfonă1 / 2 "Polisulfonă3 / 8 "€11.31
WATTS LF4710-1416 Conector mamă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GPU 0472008 LF4710-1416LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb1"Alama fără plumb3 / 4 "€16.95
WATTS LF4710-1412 Conector mamă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GPV 0472007 LF4710-1412LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 4 "Alama fără plumb3 / 4 "€14.90
WATTS LF4710-0806 Conector mamă, intrare 3/8 inch, presiune 13.8 bar | BR4MWF 0472059 LF4710-0806LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 8 "Alama fără plumb3 / 8 "€15.17
WATTS LF4710-1816 Conector mamă, intrare 1 inch, presiune 13.8 bar | BT2ZTD 0472010 LF4710-1816LF4710Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb1"Alama fără plumb1"€26.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4710-1408 Conector mamă, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar
€20.86 /unitate