Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3523B-08 Union Tee, 3/8 Inch Inlet, 17.2 Bar Max. Pressure | BQ2BXE 0650007

WATTS 3523B-08 T de unire, intrare de 3/8 inch, 17.2 bar max. Presiune

În stoc
Articol: BQ2BXE Model: 3523B-08Crucea Ref: 0650007
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
€13.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
finalizareaPolisulfonă
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3523B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletConectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0347

Detalii produs:

Unire în T, intrare 3/8 inch, 17.2 bar max. Presiune

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3523B-08 T de unire, intrare de 3/8 inch, 17.2 bar max. Presiune
€13.37 /unitate