Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3523B-14 Unire Tee, Dimensiune admisie 3/4 inch, Max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GMM 1DAE5 / 650009

WATTS 3523B-14 Unire T, Dimensiune admisie 3/4 inch, Max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Element: AA9GMM Model: 3523B-14Ref încrucișat: 1DAE5 / 650009
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
€39.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
finalizareaPolisulfonă
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3523B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
Temp. Gamă180 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 inch Polysulfone 250 Psi | AA9GML 1DAE4 3523RB-14101 / 2 "€19.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3523B-14 Unire T, Dimensiune admisie 3/4 inch, Max. Presiune de lucru 17.2 bar
€39.01 /unitate