Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3533-10 R Tee stivuitoare Quick Connect, intrare de 1/2 inch, presiune 6.8 bar | BQ3VWP 0959097

WATTS 3533-10 R Tee stivuitoare cu conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune de 6.8 bar

În stoc
Articol: BQ3VWP Model: 3533-10 RCrucea Ref: 0959097
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
€28.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee Stackable
finalizareaPlastic
Material de intrarePlastic
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPlastic
Max. Presiune de lucru6.8 Bar
Mfr. Serie3533
Min. Temp.33 de grade F
Material de ieșirePlastic
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletConectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036

Detalii produs:

Teu stivuibil cu conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune de 6.8 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 3533-08 Teu stivuibil cu conectare rapidă, intrare de 3/8 inchi, presiune de 6.8 bar | BQ3VVQ 0959039 3533-083 / 8 "3 / 8 "€28.76
WATTS 3533-14 Teu stivuibil cu conectare rapidă, intrare de 3/4 inch, presiune 6.8 bar | BQ3VXE 0959142 3533-143 / 4 "3 / 4 "€28.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3533-10 R Tee stivuitoare cu conectare rapidă, intrare de 1/2 inch, presiune de 6.8 bar
€28.76 /unitate